Bits Torx® 10 mm tange L=30 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Drev | Drevtype | Lengde | Materiale | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Sportype | Størrelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614788830961 5
|
10mm bits Torx TX30 L=30mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
10 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
30 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
12.200 g
|
Sportype
TX
|
Størrelse
30
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614788840961 5
|
10mm bits Torx TX40 L=30mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
10 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
30 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
12.800 g
|
Sportype
TX
|
Størrelse
40
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614788845961 5
|
10mm bits Torx TX45 L=30mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
10 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
30 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
15.800 g
|
Sportype
TX
|
Størrelse
45
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614788850961 5
|
10mm bits Torx TX50 L=30mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
10 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
30 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
14.600 g
|
Sportype
TX
|
Størrelse
50
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614788855961 5
|
10mm bits Torx TX55 L=30mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
10 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
30 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
18.000 g
|
Sportype
TX
|
Størrelse
55
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|