Bitsboks 1/4" med 17 deler PH, PZ, TX, RETT
- Spesielt bitsutvalg som dekker de mest brukte skruesporene i markedet
- Boksen inneholder Phillips, Pozidrive, Torx og Rettspor
- Solid, slagfast plastboks med avtagbart belteklips på baksiden
- Innholdoversikt i lokket
- Bits med Würths fargesystem for å gjenkjenne riktig bits til skruene
- Velorganisert innredning gir god oversikt
- Innredningsseksjoner kan tas ut av boksen ved behov
- Bitslengde: 25 mm
- Utvendige mål: 86 x 60 x 42 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Antall deler i sortiment/sett | Lengde | Bredde | Høyde | Drevtype | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614400204961 1
|
Bitsboks 17 deler PH-PZ-TX-Rettspor
|
Drev
1/4 tomme
|
Antall deler i sortiment/sett
17 STK
|
Lengde
86 mm
|
Bredde
60 mm
|
Høyde
42 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Produktvekt (per element)
170.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0614175652090 10
|
1/4 bits Rett 0,6x4,5mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614175655090 10
|
1/4 bits Rett 1,2x6,5mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176274090 10
|
1/4 bits PH1 gul L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176461005 10
|
1/4 bits PH2 hvit L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176648005 10
|
1/4 bits PH3 rød L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176651090 10
|
1/4 bits PZ1 blå L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176652090 10
|
1/4 bits PZ2 svart L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176653090 10
|
1/4 bits PZ3 grønn L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143110 090 10
|
1/4 bits Torx TX10 blå L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143115 090 10
|
1/4 bits Torx TX15 gul L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143120 090 10
|
1/4 bits Torx TX20 hvit L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143125 090 10
|
1/4 bits Torx TX25 svart L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143130 090 10
|
1/4 bits Torx TX30 rød L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176702090 1
|
Bitsholder m.magn/ring 1/4-1/4 L=75mm
|
Forp/Min.best.
1
|