Bitsboks 1/4" med 9 deler HULLTORX TR10-40
- Spesielt bitsutvalg som dekker de mest brukte Hulltorx skruesporene i markedet
- Solid, slagfast plastboks med avtagbart belteklips på baksiden
- Innholdoversikt i lokket
- Bits med Würths fargesystem for å gjenkjenne riktig bits til skruene
- Velorganisert innredning gir god oversikt
- Innredningsseksjoner kan tas ut av boksen ved behov
- Bitslengde: 25 mm
- Utvendige mål: 86 x 60 x 27 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Sportype | Lengde | Bredde | Høyde | Antall deler i sortiment/sett | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614400107961 1
|
Bitsboks Hulltorx TR10-TR40 9 deler
|
Drev
1/4 tomme
|
Sportype
TX med hull
|
Lengde
86 mm
|
Bredde
60 mm
|
Høyde
27 mm
|
Antall deler i sortiment/sett
9 STK
|
Produktvekt (per element)
130.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0614352610061 5
|
1/4 hulltorxbits TR10 L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614352615061 5
|
1/4 hulltorxbits TR15 L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614352620061 5
|
1/4 hulltorxbits TR20 L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614352625061 5
|
1/4 hulltorxbits TR25 L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614352630061 5
|
1/4 hulltorxbits TR30 L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614352640061 5
|
1/4 hulltorxbits TR40 L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176702090 1
|
Bitsholder m.magn/ring 1/4-1/4 L=75mm
|
Forp/Min.best.
1
|