Bitssett med 16 bits inkl. RW bits
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Antall deler i sortiment/sett | Lengde | Bredde | Høyde | Drevtype | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614211 961 1
|
Bitssett m.belteklips 16 bits+bitsholder
|
Drev
1/4 tomme
|
Antall deler i sortiment/sett
17 STK
|
Lengde
170 mm
|
Bredde
52 mm
|
Høyde
19 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Produktvekt (per element)
80.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|