Bitssett med skralle og bitsholdere 91 deler
- Et utvalg av markedets mest brukte 1/4" korte- og lange bits, skralle og bitsholdere samlet i et praktisk sett.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Antall deler i sortiment/sett | Lengde | Bredde | Høyde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614251091961 1
|
Bitssett m.skralle +bitsholdere 91 deler
|
Drev
1/4 tomme
|
Antall deler i sortiment/sett
91 STK
|
Lengde
220 mm
|
Bredde
110 mm
|
Høyde
35 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
1225.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0614176274090 10
|
1/4 bits PH1 gul L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176461005 10
|
1/4 bits PH2 hvit L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176648005 10
|
1/4 bits PH3 rød L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176774061 1
|
1/4 bits PH1 gul L=73mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176775061 5
|
1/4 bits PH2 hvit L=73mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176651090 10
|
1/4 bits PZ1 blå L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176652090 10
|
1/4 bits PZ2 svart L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176653090 10
|
1/4 bits PZ3 grønn L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176776061 5
|
1/4 bits PZ1 blå L=73mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176777061 5
|
1/4 bits PZ2 svart L=73mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614175650090 10
|
1/4 bits Rett 0,5x3,0mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614175652090 10
|
1/4 bits Rett 0,6x4,5mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614175653090 10
|
1/4 bits Rett 0,8x5,5mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614175655090 10
|
1/4 bits Rett 1,2x6,5mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|