1/4" Bitsholder med 1/4" tange L=100 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Spor | Sportype | Lengde | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0613715 961 1
|
Bitsholder m.spennring 1/4-1/4 L=100 mm
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Spor
C°6.3 (1/4°tomme)
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
100 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
34.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)