1/4" Bitsholder med 1/4" tange L=75 og 175 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Spor | Sportype | Lengde | Diameter | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614176702090 1
|
Bitsholder m.magn/ring 1/4-1/4 L=75mm
|
Drev
|
Drevtype
|
Spor
|
Sportype
|
Lengde
|
Diameter
|
Harmonisert systemkode
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614176758961 1
|
Bitsholder m.magn/ring 1/4-1/4 L=175mm
|
Drev
E 6,3 (1/4 tommer)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Sportype
Innvendig sekskantet
|
Lengde
175 mm
|
Diameter
10 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
61.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)