Bremseskiveavdrager, DAF, Renault, Volvo
- Ideell og tidsbesparende ettersom avdrageren kan brukes direkte ved kjøretøyet og betjenes av kun 1 person
- Meget fleksibelt pga. 2 justerbare hydraulikksylindere
- For universalt bruk på mange typer bremseskiver
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Slaglengde | Løftekapasitet | Slangelengde | Maks. trykk | Lengde | Bredde | Høyde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952001517961 1
|
Bremseskiveavdrager DAF, Renault, Volvo
|
Slaglengde
41 mm
|
Løftekapasitet
1400 kg
|
Slangelengde
1000 mm
|
Maks. trykk
700 bar
|
Lengde
470 mm
|
Bredde
300 mm
|
Høyde
500 mm
|
Produktvekt (per element)
37000.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Egnet for demontering av alle typer flytende bremseskiver på busser, lastebiler og anleggsmaskiner
Tekniske data
- Sylinderslaglengde: 41 mm
- Løftekapasitet: 1400 kg
- Slangelengde: 1000 mm
- Maks hydraulikktrykk: 700 bar
- Lengde: 470 mm
- Bredde: 500 mm
- Vekt: 37 kg