Bremserør stål
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Materiale | Rørveggtykkelse | Lengde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08890475 090 5
|
Bremserør stål grønnkrom. Ø=4,75mm 5=5m
|
Diameter
4.75 mm
|
Materiale
Stål
|
Rørveggtykkelse
0.70 mm
|
Lengde
5 m
|
Harmonisert systemkode
73043180990
|
Produktvekt (per element)
74.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|