Baufilbue 12" Ergo
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Arklengde | Lengde | Høyde | Harmonisert systemkode | Materiale | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5760071001961 1
|
Ergonomisk baufilbue 12 m/ HHS blad
|
Arklengde
300 mm
|
Lengde
400 mm
|
Høyde
135 mm
|
Harmonisert systemkode
82021000000
|
Materiale
Trykkstøpt aluminium
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Produktvekt (per element)
648.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- God ergonomi
- Stabil konstruksjon i presstøpt aluminium
- Hurtig innesftning av sagbladet
- Leveres med Zebra HSS bimetall sagblad (Art. nr. 0603 300 13)
- To blad posisjoner (45 ° og 90 °)