Baufilbue 12" Standard
- Mulig å stille bladet i 55° vinkel
- Anbefalt baufilblad art. nr. 0603 300 13
- Plass til reserveblad i baufilbuen
- DIN 6473
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Arklengde | Lengde | Harmonisert systemkode | Materiale | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071464 01 061 1
|
Baufilbue 12 m/Zebra HSS bimetall blad
|
Arklengde
300 mm
|
Lengde
400 mm
|
Harmonisert systemkode
82021000000
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
706.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|