Baufilbue liten
Stabil ramme av aluminium og gummiert håndtak. Bladet kan festes i 6 forskjellige skjærevinkler.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071464 03 060 1
|
Baufilbue liten alu med plasthåndtak
|
Lengde
147 mm
|
Harmonisert systemkode
82021000000
|
Produktvekt (per element)
147.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
06092 090 12
|
Baufilblader Junior
|
Forp/Min.best.
12
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
06092 090 12
|
Baufilblader Junior
|
Forp/Min.best.
12
|