Boltekutter
Boltekuttere for kapping av armeringsmatter og bolter i 8.8 kvalitet eller opp til 40 HRC
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Materiale til håndtak | Harmonisert systemkode | Maks. kuttekapasitet for tråddiameter i 19 HRC-stål | Maks. kuttekapasitet for tråddiameter i 40 HRC-stål | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071406 460061 1
|
Boltekutter maks Ø=7mm L=460mm
|
Lengde
460 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
Harmonisert systemkode
82034000000
|
Maks. kuttekapasitet for tråddiameter i 19 HRC-stål
7 mm
|
Maks. kuttekapasitet for tråddiameter i 40 HRC-stål
6 mm
|
Produktvekt (per element)
2077.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071406 610061 1
|
Boltekutter maks Ø=9mm L=610mm
|
Lengde
610 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
Harmonisert systemkode
82034000000
|
Maks. kuttekapasitet for tråddiameter i 19 HRC-stål
9 mm
|
Maks. kuttekapasitet for tråddiameter i 40 HRC-stål
8 mm
|
Produktvekt (per element)
2835.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071406 760061 1
|
Boltekutter maks Ø=11mm L=760mm
|
Lengde
760 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
Harmonisert systemkode
82034000000
|
Maks. kuttekapasitet for tråddiameter i 19 HRC-stål
11 mm
|
Maks. kuttekapasitet for tråddiameter i 40 HRC-stål
9 mm
|
Produktvekt (per element)
4374.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071406 910061 1
|
Boltekutter maks Ø=13mm L=910mm
|
Lengde
910 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
Harmonisert systemkode
82034000000
|
Maks. kuttekapasitet for tråddiameter i 19 HRC-stål
13 mm
|
Maks. kuttekapasitet for tråddiameter i 40 HRC-stål
10 mm
|
Produktvekt (per element)
6564.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Stabile rørhåndtak med PVC-grep, kjefter kan etterjusteres ved eksenterskruer
- Utbyttbare kjefter
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071406 461061 1
|
Kjeftsett for boltekutter 0714 06 460
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071406 611061 1
|
Kjeftsett for boltekutter 0714 06 610
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071406 761061 1
|
Kjeftsett for boltekutter 0714 06 760
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071406 911061 1
|
Kjeftsett for boltekutter 0714 06 910
|
Forp/Min.best.
1
|