Nålefilsett 6 deler
Former: Flat, flatspiss, halvrund, rund, trekant, firkant
Total lengde: 160 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Filbladlengde | Form | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071461 87 064 1
|
Nålefilsett (6 Forskj.Filer)
|
Antall deler i sortiment/sett
6 STK
|
Filbladlengde
160 mm
|
Form
Halvsirkelformet
|
Harmonisert systemkode
82031000000
|
Produktvekt (per element)
49.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|