Nøkkelfilsett 6 deler
Former: Flat, flatspiss, trekant, firkant, halvrund, rund
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Filbladlengde | Filgrad | Antall deler i sortiment/sett | Form | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071461 74 090 1
|
Nøkkelfilsett (6 Forskj.Filer) Tot.L=170
|
Filbladlengde
100 mm
|
Filgrad
Medium overflate
|
Antall deler i sortiment/sett
6 STK
|
Form
Halvsirkelformet
|
Harmonisert systemkode
82031000000
|
Produktvekt (per element)
111.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|