Håndsag 2-K Universal
- 2-komponent ergonomisk håndtak
- Vinkelhåndtak med 45° og 90° vinkel
- Bladlengde 22", 550 mm
- Universaltanning, “langvedtanning"
- Induksjonsherdede dobbelslipte tenner
- 7 tenner pr. tomme
- Godt egnet for kløyving
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Arklengde | Lengde | Tenner per lengdeenhet | Arbeidslengde | Bladlengde | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0692600 961 1
|
Würth håndsag 550mm universaltannet
|
Arklengde
550 mm
|
Lengde
660 mm
|
Tenner per lengdeenhet
7 STK/tomme
|
Arbeidslengde
550 mm
|
Bladlengde
550 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Blank, vokset
|
Produktvekt (per element)
400.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Håndtak: Plast med gummiert ergonomisk grep
- Bladlengde: 550 mm
- Totallengde: 660 mm
- Tenner pr. tomme: 7