Håndsag for Gips
- Håndsag som er beregnet for kapping av gipsplater og plater av trebaserte materialer
- Spesialutviklet, superskarp GT-tanning på de første 10 cm av bladet, fulgt av gruppetanning med 4 tenner pr. gruppe med ekstra dype sponrom for større avvirkning og minimal tetting av sponrommene
- 2-komponents vinkelhåndtak som er festet med skruer.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Arklengde | Lengde | Tenner per lengdeenhet | Arbeidslengde | Materiale | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0695935556961 4
|
Håndsag Würth Gips 550mm 2-k-håndtak
|
Arklengde
554 mm
|
Lengde
633 mm
|
Tenner per lengdeenhet
4 STK/tomme
|
Arbeidslengde
550 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Produktvekt (per element)
530.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|