Kabelkniv/foldekniv
Håndtak av slagfast plast
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Håndtaklengde | Knivbladbredde | Skjærekantlengde | Materiale til håndtak | Min. kabeldiameter | Lengde (foldet sammen) | Maks. kabeldiameter | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071566 565961 1
|
Kabelkniv,Sammenleggbar
|
Lengde
190 mm
|
Håndtaklengde
110 mm
|
Knivbladbredde
19 mm
|
Skjærekantlengde
58 mm
|
Materiale til håndtak
ABS
|
Min. kabeldiameter
2 mm
|
Lengde (foldet sammen)
110 mm
|
Maks. kabeldiameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
91.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|