Knekkbladkniv 18 mm med skyvelås + 13 blader
- Ett blad i stålføringen
- Integrert bladmagasin med 2 blader
- Reservemagasin med 10 ekstra blader
- Totalt 13 blader
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Knivbladbredde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071566 118961 20
|
Würth knekkbladkniv 18mm +13 blader
|
Antall deler i sortiment/sett
14 STK
|
Knivbladbredde
18 mm
|
Produktvekt (per element)
165.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|