Stålbørste 3 rader A2 Rustfr. 3pk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til tråd | Antall rader | Tråddiameter | Bustlengde | Bredde | Lengde | Hodelengde | Design | Harmonisert systemkode | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0697141 061 3
|
Stålbørste 3 Rader A2 for Rustfr.
|
Materiale til tråd
Rustfritt stål A2
|
Antall rader
3 STK
|
Tråddiameter
0.35 mm
|
Bustlengde
35 mm
|
Bredde
35 mm
|
Lengde
290 mm
|
Hodelengde
135 mm
|
Design
Glatt
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Materiale til håndtak
1-komponent plast
|
Produktvekt (per element)
140.000 g
|
Forp/Min.best.
3
|
Pris
|
Tekniske data
- Materiale: rustfritt stål A2
- Antall rader: 3
- Trådtykkelse: 0,35 mm
- Trådlengde: 35 mm
- Bredde: 35mm
- Lengde: 290mm
- Lengde på børstehode: 135 mm