Spindel M20 for avdrager- / uttrekkerverktøy
- Leveres med 2 muttere og 2 skiver
- Spindellengde 500 mm
- Spindeldrift NV 15 mm
- M20 muttere med NV 30 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | Spindellengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952004105961 1
|
Trekkspindel M20x500 mm m.2 mutre/skiver
|
Lengde
500 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 15 mm
|
Produktvekt (per element)
1503.000 g
|
Spindellengde
500 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
30 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|