Rutebord med 4 gummiputer
- Gummiputer gir stabilt anlegg og hindrer skader på glasset
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Maks. Lastekapasitet | Materiale | Harmonisert systemkode | Maks. høyde | Min. høyde | Overflate | Produktvekt (per element) | Skalldiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071458 262061 1
|
Rutebord sammenleggbart
|
Lengde
1150 mm
|
Bredde
450 mm
|
Maks. Lastekapasitet
55 kg
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. høyde
1.05 m
|
Min. høyde
0.8 m
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Produktvekt (per element)
8000.000 g
|
Skalldiameter
130 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071458 265990 1
|
Gummipute f.rutebord 1696410 +071458 262
|
Forp/Min.best.
1
|