Rutetråd fiber gul 0,8 mm 65 m
- Materiale: Polyetylen
- Lager ingen riper på lakk eller interiør
- Tråden kan benyttes flere ganger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Form | Min. strekkraft | Lengde | Farge | Materiale | Trådtykkelse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071458 260990 1
|
Rutetråd fiber gul 260 kg L=65m
|
Form
Rolle
|
Min. strekkraft
2600 N
|
Lengde
65 m
|
Farge
Gul
|
Materiale
polyetylen - PE
|
Trådtykkelse
0.80 mm
|
Produktvekt (per element)
110 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071458 213961 1
|
Trådsånde
|
Forp/Min.best.
1
|