Pinnebolt-uttrekker
Inneholder 1/2" pinneboltpiper for Ø 6, 8, 10 og 12 mm pinnebolter.
- Selvlåsende piper for rask inn- og utskruing av pinnebolter med og uten gjenger
- Ingen deformering av pinnebolten pga. stor inngrepsflate
- Kontra-mutter unødvendig
- Garantert grep fra 10 mm boltlengde
- Verktøy uten slitedeler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Antall deler i sortiment/sett | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06904211 090 1
|
Pinnebolt mont./demont. sett Ø6-12mm
|
Produktvekt (per element)
1138.000 g
|
Antall deler i sortiment/sett
4 STK
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
06904108 090 1
|
1/2 pinneboltpipe Ø8mm 4100M
|
Forp/Min.best.
1
|