Sugekopp trippel
- Høy bærekraft og sikkerhetsreserver
- Fin til transport og montering av bil-, buss- og lastebilruter
- Ergonomisk håndtak
- 3x 120mm sugekopp
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Lastekapasitet | Harmonisert systemkode | Kraftretning | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071558 02 061 1
|
Sugekopp trippel bærevne 70 kg
|
Diameter
120 mm
|
Lastekapasitet
70 kg
|
Harmonisert systemkode
76169990990
|
Kraftretning
Parallell
|
Produktvekt (per element)
1840.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|