Skyvelære låseskrue
- For utvendig-, innvendig-, høyde og dybdemåling
- Rustfritt stål
- Med gjengetabell og etui
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. lengdemåleområde | Noniusskala tommer | Noniusskala | Lengde på klemme | Materiale | Produktvekt (per element) | ISO | Maks. lengdemåleområde i tommer | Maks. måleområde for innvendig lengde | Maks. radiusmåleområde | Min. lengdemåleområde i tommer | Min. måleområde for innvendig lengde | Min. måleområde for lengde | Min. radiusmåleområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715761002961 1
|
Skyvelære m.låseskrue L=150mm
|
Maks. lengdemåleområde
150 mm
|
Noniusskala tommer
1/128 tomme
|
Noniusskala
0,05 mm
|
Lengde på klemme
40 mm
|
Materiale
Rustfritt stål, 1.4034
|
Produktvekt (per element)
204.000 g
|
ISO
Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) – utstyr for måling av dimensjoner – del 1: Design og metrologiske karakteristikker med krumpasser
|
Maks. lengdemåleområde i tommer
6 in
|
Maks. måleområde for innvendig lengde
145 mm
|
Maks. radiusmåleområde
mm
|
Min. lengdemåleområde i tommer
in
|
Min. måleområde for innvendig lengde
mm
|
Min. måleområde for lengde
mm
|
Min. radiusmåleområde
mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|