Klipsfjerner
- For å løsne klips/klammer på en skånsom måte
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bladlengde | Bladåpning | Lengde | Harmonisert systemkode | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071434 52 061 1
|
Klipsfjerner m.tynn gaffel, åpning 16mm
|
Bladlengde
165 mm
|
Bladåpning
16 mm
|
Lengde
280 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
183.100 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|