Gulvbrett
- For glatting på større overflater, som gulvglatting etc.
- Lett å rengjøre
- Bredde 110 mm
- Tykkelse 1,2 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til blad | Arklengde | Arkbredde | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0993695600990 1
|
Gulvbrett 600 Mm
|
Materiale til blad
Stål
|
Arklengde
600 mm
|
Arkbredde
90 mm
|
Materiale til håndtak
Tre
|
Produktvekt (per element)
700.000 g
|
Harmonisert systemkode
82055910000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|