Montasje av vinduer/dører, Amo Bag
- Laget av sterkt fiberarmert plastmateriale
- Trykkmotstand: 100 kg pr. bag
- Spaltebredde: 3 - 50 m
Egenskaper
- Forhindrer riper og skader på dør- og vinduskarm
- Lett å manøvrere dør og vindu i korrekt posisjon
- Ingen detaljer blir liggende i spalte mellom stender og karm, slipp ut luft og fjerne Amo Bag når dør eller vindu er festet med permanent innfestning
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bæreevne (enkel direkte) | Materiale | Farge | Harmonisert systemkode | Maks. fugebredde | Min. fugebredde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071567 80 061 4
|
Amo-Bag for dør og vindusmontering
|
Bæreevne (enkel direkte)
100 kg
|
Materiale
Fiberarmert plast
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
39269092900
|
Maks. fugebredde
50 mm
|
Min. fugebredde
3 mm
|
Produktvekt (per element)
90.250 g
|
Forp/Min.best.
4
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0590122531005 500
|
Hette elfenben Ø=12mm D=2,5mm
|
Forp/Min.best.
500
|