3/8" leddskralle
- Langt gummiert håndtak
- Omskifterhjul
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Materiale | Overflate | Materiale til håndtak | Lengde | Håndtaklengde | Skrallehodehøyde | Skrallehodehøyde med firkant | Håndtaksdiameter | Skrallediameter | Harmonisert systemkode | ISO | Maks. dreiemoment | Produktvekt (per element) | Spaklengde | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071512 140961 5
|
3/8 skralle med ledd Zebra L=280mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Lengde
280 mm
|
Håndtaklengde
86 mm
|
Skrallehodehøyde
20 mm
|
Skrallehodehøyde med firkant
31 mm
|
Håndtaksdiameter
21 mm
|
Skrallediameter
28 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - Drivende deler med firkantfeste for håndbetjente pipenøkler - Dimensjoner og tester
|
Maks. dreiemoment
0 Nm
|
Produktvekt (per element)
312.000 g
|
Spaklengde
265 mm
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|