½" bitspiper XZN, for innvendig 12-kt.
1) Art. nr. 0715 138 161 og 171 er kraftutførelse
- M8 for VW-drivaksler
- M10 for VAG/Audi modeller
2) Art. nr. 0715 138 160 M16 med hull for oljetappeplugg på gearkasser
- Audi A4, A6, VW Passat
- B5, Porsche Boxter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Spor | Sportype | Lengde | Bladlengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Design | Materiale | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Sporlengde | Overflate | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071513805 061 1
|
1/2 bitspipe XZN M5 L=60mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Firkantpipe 5°mm
|
Sportype
Flertannet
|
Lengde
60 mm
|
Bladlengde
20 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Design
Kort
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
74.800 g
|
Sporlengde
|
Overflate
Krombelagt
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513806 061 1
|
1/2 bitspipe XZN M6 L=60mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Firkantpipe 6 mm
|
Sportype
Flertannet
|
Lengde
60 mm
|
Bladlengde
20 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Design
Kort
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
75.100 g
|
Sporlengde
|
Overflate
Krombelagt
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513808 061 1
|
1/2 bitspipe XZN M8 L=60mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Firkantpipe 8°mm
|
Sportype
Flertannet
|
Lengde
60 mm
|
Bladlengde
20 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Design
Kort
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
75.400 g
|
Sporlengde
|
Overflate
Krombelagt
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715138081061 1
|
1/2 bitspipe XZN M8 L=100mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Firkantpipe 8°mm
|
Sportype
Flertannet
|
Lengde
100 mm
|
Bladlengde
60 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Design
Lang
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
88.600 g
|
Sporlengde
|
Overflate
Krombelagt
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715138161061 1
|
1/2 bitspipe XZN M8 L=100 kraft
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Firkantpipe 8°mm
|
Sportype
Flertannet
|
Lengde
100 mm
|
Bladlengde
63 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
25 mm
|
Design
Lang
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
111.000 g
|
Sporlengde
6 mm
|
Overflate
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513810 061 1
|
1/2 bitspipe XZN M10 L=60mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Firkantpipe 10°mm
|
Sportype
Flertannet
|
Lengde
60 mm
|
Bladlengde
20 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Design
Kort
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
85.300 g
|
Sporlengde
|
Overflate
Krombelagt
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715138101061 1
|
1/2 bitspipe XZN M10 L=100mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Firkantpipe 10°mm
|
Sportype
Flertannet
|
Lengde
100 mm
|
Bladlengde
60 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Design
Lang
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
107.100 g
|
Sporlengde
|
Overflate
Krombelagt
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715138171061 1
|
1/2 bitspipe XZN M10 L=100 kraft
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Firkantpipe 10°mm
|
Sportype
Flertannet
|
Lengde
100 mm
|
Bladlengde
63 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
25 mm
|
Design
Lang
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
126.000 g
|
Sporlengde
6 mm
|
Overflate
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513812 061 1
|
1/2 bitspipe XZN M12 L=60mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Firkantpipe 12°mm
|
Sportype
Flertannet
|
Lengde
60 mm
|
Bladlengde
20 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Design
Kort
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
95.600 g
|
Sporlengde
|
Overflate
Krombelagt
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715138121061 1
|
1/2 bitspipe XZN M12 L=100mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Firkantpipe 12°mm
|
Sportype
Flertannet
|
Lengde
100 mm
|
Bladlengde
60 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Design
Lang
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
131.700 g
|
Sporlengde
|
Overflate
Krombelagt
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513814 061 1
|
1/2 bitspipe XZN M14 L=60mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Firkantpipe 14°mm
|
Sportype
Flertannet
|
Lengde
60 mm
|
Bladlengde
20 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
25 mm
|
Design
Kort
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
132.000 g
|
Sporlengde
|
Overflate
Krombelagt
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715138160061 1
|
1/2 bitspipe XZN M16 L=60mm med hull
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 16 mm
|
Sportype
Flertannet
|
Lengde
60 mm
|
Bladlengde
20 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
28 mm
|
Design
Kort
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
121.000 g
|
Sporlengde
|
Overflate
Krombelagt
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513818 990 1
|
1/2 bitspipe XZN M18 L=60 4020-60
|
Drev
|
Drevtype
|
Spor
|
Sportype
|
Lengde
|
Bladlengde
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
|
Design
|
Materiale
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Produktvekt (per element)
83.000 g
|
Sporlengde
|
Overflate
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|