Kombinøkkel tommer standard type
Krom-Vanadium
- Forkrommet nøkkel med glanspolert kjeft og ring
- Kraftig kjeft, tåler høy belastning
- 12-kantet ring og 15° vinkling av kjeften står optimalt i forhold til håndtaket. Dette reduserer trekkvinkelen
- 15° vinkling av ringenden gir bedre plass til fingrene og nøkkelen går lettere klar av hindringer i trekkvinkelsonen
- Liten toleranse i nøkkelvidden garanterer et perfekt inngrep
Nøyaktighet som øker sikkerheten for brukeren!
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nøkkelbredde | Lengde | Ringtykkelse | Bakketykkelse | Bredde på bakker (utvendig) | Utvendig ringdiameter | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071330301 060 1
|
Kombinøkkel 1/4
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Lengde
100 mm
|
Ringtykkelse
5.5 mm
|
Bakketykkelse
3.7 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
14 mm
|
Utvendig ringdiameter
10.5 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
15.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071330302 060 1
|
Kombinøkkel 5/16
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 5/16 tomme
|
Lengde
120 mm
|
Ringtykkelse
6 mm
|
Bakketykkelse
4 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
18 mm
|
Utvendig ringdiameter
13.2 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
24.649 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071330303 060 1
|
Kombinøkkel 3/8
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Lengde
140 mm
|
Ringtykkelse
7.5 mm
|
Bakketykkelse
4.5 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
22.5 mm
|
Utvendig ringdiameter
16.1 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
39.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071330304 060 1
|
Kombinøkkel 7/16
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7/16 tomme
|
Lengde
150 mm
|
Ringtykkelse
8 mm
|
Bakketykkelse
5 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
25 mm
|
Utvendig ringdiameter
17.4 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
45.700 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071330305 060 1
|
Kombinøkkel 1/2
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Lengde
170 mm
|
Ringtykkelse
9 mm
|
Bakketykkelse
5.5 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
29 mm
|
Utvendig ringdiameter
20.4 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
72.849 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071330306 060 1
|
Kombinøkkel 9/16
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 9/16 tomme
|
Lengde
180 mm
|
Ringtykkelse
9.5 mm
|
Bakketykkelse
6 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
31 mm
|
Utvendig ringdiameter
21.6 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
80.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071330307 060 1
|
Kombinøkkel 5/8
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 5/8 tomme
|
Lengde
200 mm
|
Ringtykkelse
10 mm
|
Bakketykkelse
6 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
36 mm
|
Utvendig ringdiameter
24.6 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
108.900 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071330308 060 1
|
Kombinøkkel 11/16
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 11/16 tomme
|
Lengde
205 mm
|
Ringtykkelse
10.5 mm
|
Bakketykkelse
6.5 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
38 mm
|
Utvendig ringdiameter
26.1 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
116.400 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071330309 060 1
|
Kombinøkkel 3/4
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 3/4 tomme
|
Lengde
230 mm
|
Ringtykkelse
11.5 mm
|
Bakketykkelse
7.5 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
42 mm
|
Utvendig ringdiameter
29.9 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
175.200 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071330310 060 1
|
Kombinøkkel 13/16
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13/16 tomme
|
Lengde
250 mm
|
Ringtykkelse
12.5 mm
|
Bakketykkelse
8 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
47 mm
|
Utvendig ringdiameter
32.2 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
223.200 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071330311 060 1
|
Kombinøkkel 7/8
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7/8 tomme
|
Lengde
260 mm
|
Ringtykkelse
13.5 mm
|
Bakketykkelse
8 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
49 mm
|
Utvendig ringdiameter
33.7 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
248.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071330312 060 1
|
Kombinøkkel 15/16
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 15/16 tomme
|
Lengde
280 mm
|
Ringtykkelse
14.5 mm
|
Bakketykkelse
9 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
53 mm
|
Utvendig ringdiameter
36.9 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
328.400 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071330313 060 1
|
Kombinøkkel 1
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 1 tomme
|
Lengde
290 mm
|
Ringtykkelse
15 mm
|
Bakketykkelse
9 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
55 mm
|
Utvendig ringdiameter
38.5 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
350.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071330340 060 1
|
Kombinøkkelsett 3/8-7/8 8 stk
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330341 060 1
|
Kombinøkkelsett 3/8-1 1/4 12 stk
|
Forp/Min.best.
1
|