Skrutrekkersett Torx Softgrep 6 deler
- 3-komponent ZEBRA Softgrep
- Nikromatt tange med svart spiss
- Symbol for sportype og størrelse på hver skrutrekker
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06139036 960 1
|
Skrutrekkersett Soft 6stk.TX8+10-25+30
|
Antall deler i sortiment/sett
6 STK
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
353.000 g
|
Sportype
TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
061320308 960 1
|
Skrutrekker Torx TX8 Soft grep L=60mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061320310 960 1
|
Skrutrekker Torx TX10 Soft grep L=80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061320315 960 1
|
Skrutrekker Torx TX15 Soft grep L=80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061320320 960 1
|
Skrutrekker Torx TX20 Soft grep L=100mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061320325 960 1
|
Skrutrekker Torx TX25 Soft grep L=100mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061320330 960 1
|
Skrutrekker Torx TX30 Soft grep L=115mm
|
Forp/Min.best.
1
|