Skaft for slager
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Lengde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071573502 090 1
|
Slagerskaft Ask 1500g L=280mm
|
Materiale
Ask
|
Lengde
280 mm
|
Harmonisert systemkode
82052000000
|
Produktvekt (per element)
135.200 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071573503 090 1
|
Slagerskaft Ask 2000g L=300mm
|
Materiale
Ask
|
Lengde
300 mm
|
Harmonisert systemkode
82052000000
|
Produktvekt (per element)
157.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|