Skaft for smislegge
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Lengde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715735300090 1
|
Sleggeskaft Ask 3000g L=600mm
|
Materiale
Ask
|
Lengde
600 mm
|
Harmonisert systemkode
82052000000
|
Produktvekt (per element)
411.400 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715735500090 1
|
Sleggeskaft Ask 5000-6000g L=800mm
|
Materiale
Ask
|
Lengde
800 mm
|
Harmonisert systemkode
82052000000
|
Produktvekt (per element)
692.600 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|