Støtdemper monteringsverktøy 9 deler
- Gjør det betydelig enklere å montere støtdempere med innvendig returfjær
- Gjør det mulig å trekke ut og fiksere stempelstengene uten skader, og ved rent fjærskift hindres stempelstangen i å trekke seg tilbake
- Fjærene trenger ikke å spennes til det maksimale, strammeprosedyren blir sikrere
- Festemutteren skrus enkelt på stempelstangen
- Kan brukes både til rent fjærskift og totalfornyelse av fjær og støtdemper
- Produktppgradering med to avstandsstykker, også for støtdempere med ekstra lange returfjærer og/eller stempelstenger
- Kan brukes universelt til de fleste bilmerker og modeller
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler | Ekstern klembredde | Intern klembredde | Maks. klembredde | Min. klembredde | Produktvekt (per element) | Min./maks. klembredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003800961 1
|
Støtdemper monteringsverktøysett
|
Antall deler
8 STK
|
Ekstern klembredde
28 mm
|
Intern klembredde
12 mm
|
Maks. klembredde
237 mm
|
Min. klembredde
129 mm
|
Produktvekt (per element)
3580.000 g
|
Min./maks. klembredde
129-237 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Spennområde Ø12 - 28 mm (stempelstang)
- Material klembakke: Aluminium med plastinnsats
- Høyde min./maks. 129/237 mm