Hjullager innerring avdragersett Ø35 - 62 mm
- Universal avdrager med unikt gripeprinsipp, også for fluktende lagerinnerringer, som blir sittende igjen på navspindelen (Hub) ved hjullagerskift.
- Kan brukes universalt til alle lagerinnerringer med diameter på 35–61 mm
- Spennhylsenes spesielle skjærprofil griper i selv den minste spalten mellom navspindelen og lagerringen når avdrageren strammes, og sikrer avtrekking uten å gleppe
- Lagerringen gripes rundt hele omkretsen og trekkes av uten å komme skjevt
- Fungerer også der hvor ABS-polhjulet sitter fast forbundet med navet (f.eks. VW Golf)
- Spennhylse str. 1, egnet for de minste lagerringene, f.eks. til Smart, Mitsubishi Colt, VW Up, Seat Mii, Skoda Citigo, Fiat Panda, Fiat Cinquecento, Mini etc.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003870961 1
|
Hjullager innerring avdragersett 12 del
|
Antall deler
12 STK
|
Produktvekt (per element)
7090.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Smørefett for spindel er fjernet fra settet pga. krav om sikkerhetsdatablad og nordisk tekst på kjemivarer. De fleste fettyper beregnet for trykkbelastning kan brukes.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
1952004070961 1
|
Hydraulisk spindel f. 1952 003 290 + 870
|
Forp/Min.best.
1
|