Hullsylinder i aluminium 17 T for ekstern pumpe, L=43 mm
- Særdeles lett utførelse i aluminium
- Kan brukes som trekk- og trykksylinder (i pressramme)
- Til universalt bruk f.eks. i kombinasjon med hjullager- eller nav-verktøy / verktøy for skifte av silentlagre og foringer osv.
- Utvendige mål: Ø90 mm x H 122 mm
- Slaglengde: 43 mm
- Hullmål i stempel: Ø20 mm
- Arbeidstrykk: 700 Bar
- Vekt: 2463 g
- Gjengetilkobling: 2-3/4" x 16 UN (utvendig gjenge)
- Hydraulikktilkoblingsgjenge: R3/8" - 18 NPT (Innvendig gjenge)
- Leveres med hydraulikkupling som passer til følgende systemer: Enerpac/Sun/Celette/Sauer/Müller/Nexus etc.
Innhold
- 1 x hullstempelsylinder 17 T
- 5 x gjengeinnsats for spindelfeste M10, 12, 14, 16, 18
- 1 x tappnøkkel for gjengeinnsatser
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tilkoblingsgjenger | Driftstrykk | Slaglengde | Produktvekt (per element) | Diameter | Høyde | Maks. lastevekt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952004120961 1
|
Hydraulisk sylinder 17T 43mm
|
Tilkoblingsgjenger
3/8 tomme x 18 mm
|
Driftstrykk
700 bar
|
Slaglengde
43 mm
|
Produktvekt (per element)
2463.000 g
|
Diameter
90 mm
|
Høyde
120 mm
|
Maks. lastevekt
17 t
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|