Hydraulikksylinder 32 tonn, hullsylinder M24x2,0
- Gjennomgående hull med M24x2,0 gjenger i enden
- Vekt: 11,8 kg
- Arbeidstrykk: 700 bar
- Mål: Ø 104 x 260 mm
- Tilkoblingsgjenger: 2.3/4“-16 UN
- Hydraulikk-tilkoblingsgjenger: 3/8“ – 18NPT (Inv.)
- Hydraulikkupling: Enerpac
- Blant annet reservedel til lagersett art. nr. 1952 003 670
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tilkoblingsgjenger | Driftstrykk | Slaglengde | Spindelgjengediameter | Produktvekt (per element) | Diameter | Høyde | Lengde | Maks. lastevekt | Diameter 2 | Nominell diameter | Pneumatisk kobling | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952004100961 1
|
Hydraulikksylinder 32 tonn eks. pumpe
|
Tilkoblingsgjenger
3/8 tomme x 18 mm
|
Driftstrykk
700 bar
|
Slaglengde
50 mm
|
Spindelgjengediameter
16 µm
|
Produktvekt (per element)
12116.000 g
|
Diameter
104 mm
|
Høyde
260 mm
|
Lengde
185 mm
|
Maks. lastevekt
32 t
|
Diameter 2
39.3 mm
|
Nominell diameter
9.53 in
|
Pneumatisk kobling
Konisk rørgjenge 3/8 tomme
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|