Pressramme 12 T sett 15 deler
- Praktisk utvalg i settet sikrer brukeren maksimal fleksibilitet ved arbeid med forskjellige foringstyper, monteringsposisjoner og dimensjoner
- Tettsittende, åpne, lukkede og spesielt lange foringer kan presses uten problemer
- Den slanke, men likevel massive konstruksjonen gjør det mulig å jobbe rett på bilen eller på demonterte deler
- Brukeren har også flere muligheter når det gjelder drivkraft. Man kan enten bruke den mekaniske spindelen som følger med eller oppgradere med en av de tre hydraulikkvariantene som fås som tilleggsutstyr: Mekadraulikk 16 tonns spindel eller hullstempelsylinder 12 eller 17 tonn
- Settet egener seg optimalt i kombinasjon med universalt presshylsesett art. nr. 1952 003 880
Innhold
- 1 x øvre travers med 2 x gjengereduksjonsring
- 1 x drivspindel TR27
- 1 x innstikksadapter for spindel TR27 med sylinderfeste
- 2 x forstørrelse for på- og innstikksadapter med sylinderfeste
- 1 x nedre, åpen travers
- 1 x innleggsring for åpen travers
- 1 x nedre travers med gjenge TR20
- 1 x kort spindel TR20 med stikkfeste for systemadapter
- 1 x avstands- og arbeidsspindel TR20 med stikkfeste for systemadapter
- 1 x påstikksadapter for spindel TR20 med sylinderfeste
- 2 x trekkarmer 210 mm
- 2 x trekkarmforlengelse 125 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952006650961 1
|
Pressramme 12T
|
Produktvekt (per element)
13929.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Tekniske data for rammen:
- Totalhøyde: 290/415 mm
- Totalbredde: 170 mm
- Åpningsmål: 113 mm
- Arbeidshøyde: 210/335 mm
- Tilkoblingsgjenger: TR27/1-1/2“x16G/2-3/4“x16G (øvre travers), TR20 (nedre travers)