Slaghammer med 9 kg slagvekt
- Til effektiv uttrekking av komponenter og opprettingsarbeider i karosseriet
- Ekstra tung og massiv utførelse med praktiske håndtak
- Særdeles effektiv løsnevirkning med en maksimal kraft på ca. 8 tonn
- Løsner selv komponenter som sitter ekstremt godt fast og f.eks. er presset inn, rustet fast eller festet med konus
- Egnet til demontering av injektorer, hjulnav, bærekuler etc. med tilsvarende tilbehør
Bruksområder
- Demontering av dieselinjektorer
- Avdrager for hjulnav
- Karosseri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tilkoblingsgjenger | Lengde | Bredde | Høyde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952004050990 1
|
Slaghammer med 9 kg slagvekt
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter, 22 mm
|
Lengde
770 mm
|
Bredde
200 mm
|
Høyde
160 mm
|
Produktvekt (per element)
12500.000 g
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Vekt glidehammer 9 kg
- Lengde 770 mm
- Tilkoblingsgjenger M18x1,5
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
1952004060961 1
|
Adaptersett veggmodul for slaghammer 050
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952003290961 1
|
Hjulnav avdragersett 15 deler
|
Forp/Min.best.
1
|