Nebbtang med avbiter Zebra
- Ergonomisk 2-komponent håndtak
- Avrundet håndtaksrygg gir optimal kraftfordeling I hånden
- Smalere, avrundet utførelse - lettere å putte i lomma
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600

Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Lengde i tommer | Bakkelengde | Bakketykkelse | Bakkespissbredde | Bakkebredde | Bakkespisstykkelse | Overflate | Materiale | Materiale til håndtak | Bakkeutforming | Harmonisert systemkode | ISO | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071401 557961 1
|
Nebbtang rett Zebra L=210mm
|
Lengde
200 mm
|
Lengde i tommer
8-1/4 in
|
Bakkelengde
76 mm
|
Bakketykkelse
9.5 mm
|
Bakkespissbredde
4 mm
|
Bakkebredde
17.5 mm
|
Bakkespisstykkelse
3 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Bakkeutforming
Straight profil
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
ISO
Tenger og knipetenger - Tenger for grep og manipulering
|
Produktvekt (per element)
221.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071401 558961 1
|
Nebbtang 45` Zebra L=210mm
|
Lengde
200 mm
|
Lengde i tommer
8-1/4 in
|
Bakkelengde
72 mm
|
Bakketykkelse
9.5 mm
|
Bakkespissbredde
4 mm
|
Bakkebredde
17.5 mm
|
Bakkespisstykkelse
3 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Bakkeutforming
Vinklet 40°
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
ISO
Tenger og knipetenger - Tenger for grep og manipulering
|
Produktvekt (per element)
221.600 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071401 559961 1
|
Nebbtang rett Zebra L=160mm
|
Lengde
160 mm
|
Lengde i tommer
6-1/2 in
|
Bakkelengde
50 mm
|
Bakketykkelse
9 mm
|
Bakkespissbredde
3 mm
|
Bakkebredde
16.5 mm
|
Bakkespisstykkelse
2.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Bakkeutforming
Straight profil
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
ISO
Tenger og knipetenger - Tenger for grep og manipulering
|
Produktvekt (per element)
165.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|