Tangsett Zebra
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse skumseksjon | Produktvekt (per element) | Bredde | Dybde | Harmonisert systemkode | Høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071401 560961 1
|
Tangsett 1 ny(kombi,avisol,nebb,avbiter)
|
Størrelse skumseksjon
2
|
Produktvekt (per element)
920.000 g
|
Bredde
335 mm
|
Dybde
185 mm
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Høyde
42 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071401 555961 1
|
Kombitang Zebra L=180mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071401 550961 1
|
Avisoleringstang 0,75-10,0
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071401 557961 1
|
Nebbtang rett Zebra L=210mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071401 552961 1
|
Sideavbiter Zebra L=160mm
|
Forp/Min.best.
1
|