VDE Isolert forlenger 3/8" 1000V
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Overflate | Materiale | Lengde | Hylsedybde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Utvendig diameter på pipenøkkel 2 | DIN | EN-standard | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071500301 961 1
|
3/8 forlenger L=167 mm 1000V
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Overflate
VDE-isolert
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Lengde
167 mm
|
Hylsedybde
17 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
21.4 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
17 mm
|
DIN
Firkantsokler for håndbetjente pipenøklerHåndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
135.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|