VDE Isolert skralle 3/8" 1000V
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Materiale til håndtak | Overflate | Materiale | DIN | Antall tenner | Lengde | Håndtaklengde | Håndtaksdiameter | Skrallehodehøyde med firkant | EN-standard | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715003038961 1
|
3/8 skralle L=200mm 1000V
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
VDE-isolert
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
DIN
Firkantsokler for håndbetjente pipenøklerHåndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Antall tenner
45 STK
|
Lengde
200 mm
|
Håndtaklengde
95 mm
|
Håndtaksdiameter
27 mm
|
Skrallehodehøyde med firkant
65 mm
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
303.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|