VDE Isolerte langpiper 3/8" 6-kt. 1000V
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Overflate | Materiale | Nøkkelbredde | Lengde | Hylsedybde | Pipenøkkeldybde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Utvendig diameter på pipenøkkel 2 | DIN | EN-standard | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071500308 961 1
|
3/8 langpipe 8mm 1000V
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Overflate
VDE-isolert
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Lengde
80.5 mm
|
Hylsedybde
17 mm
|
Pipenøkkeldybde
7.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
15.5 mm
|
DIN
Firkantsokler for håndbetjente pipenøklerHåndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
45.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071500310 961 1
|
3/8 langpipe 10mm 1000V
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Overflate
VDE-isolert
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Lengde
80.5 mm
|
Hylsedybde
17 mm
|
Pipenøkkeldybde
9 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
17.2 mm
|
DIN
Firkantsokler for håndbetjente pipenøklerHåndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
62.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071500312 961 1
|
3/8 langpipe 12mm 1000V
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Overflate
VDE-isolert
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Lengde
80.5 mm
|
Hylsedybde
17 mm
|
Pipenøkkeldybde
12 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
19.8 mm
|
DIN
Firkantsokler for håndbetjente pipenøklerHåndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
68.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|