VDE Isolerte piper 3/8" korte 6-kt. 1000V
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Overflate | Materiale | Nøkkelbredde | Lengde | Hylsedybde | Pipenøkkeldybde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Utvendig diameter på pipenøkkel 2 | DIN | EN-standard | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715003108961 1
|
3/8 pipe 8mm kort 1000V
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Overflate
VDE-isolert
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Lengde
44.5 mm
|
Hylsedybde
17 mm
|
Pipenøkkeldybde
5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
21.9 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
15.4 mm
|
DIN
Firkantsokler for håndbetjente pipenøklerHåndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
19.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715003110961 1
|
3/8 pipe 10mm kort 1000V
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Overflate
VDE-isolert
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Lengde
44.5 mm
|
Hylsedybde
17 mm
|
Pipenøkkeldybde
6 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
21.9 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
17.1 mm
|
DIN
Firkantsokler for håndbetjente pipenøklerHåndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
22.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715003112961 1
|
3/8 pipe 12mm kort 1000V
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Overflate
VDE-isolert
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Lengde
44.5 mm
|
Hylsedybde
17 mm
|
Pipenøkkeldybde
8 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
21.9 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
19.6 mm
|
DIN
Firkantsokler for håndbetjente pipenøklerHåndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
24.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715003113961 1
|
3/8 pipe 13mm kort 1000V
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Overflate
VDE-isolert
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Lengde
44.5 mm
|
Hylsedybde
17 mm
|
Pipenøkkeldybde
8 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
21.9 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
20.9 mm
|
DIN
Firkantsokler for håndbetjente pipenøklerHåndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
25.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715003114961 1
|
3/8 pipe 14mm kort 1000V
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Overflate
VDE-isolert
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 14 mm
|
Lengde
44.5 mm
|
Hylsedybde
17 mm
|
Pipenøkkeldybde
10 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
21.9 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
22.1 mm
|
DIN
Firkantsokler for håndbetjente pipenøklerHåndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
29.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715003117961 1
|
3/8 pipe 17mm kort 1000V
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Overflate
VDE-isolert
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Lengde
46.5 mm
|
Hylsedybde
17 mm
|
Pipenøkkeldybde
10 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
21.9 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
25.9 mm
|
DIN
Firkantsokler for håndbetjente pipenøklerHåndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
37.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|