VDE Avisoleringstang 1-komponent 1000 V
- Isolert avisoleringstang med VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC)
- Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres
- Med justeringsskrue og returfjær
- Følger normen IEC 60900
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Lengde i tommer | Maks. tråddiameter | Maks. trådtverrsnitt | Materiale | Overflate | EN-standard | Materiale til håndtak | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071501 95 061 1
|
Avisoleringstang 1-Komp. L:160mm 1000V
|
Lengde
160 mm
|
Lengde i tommer
6 in
|
Maks. tråddiameter
5 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
10 mm²
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Materiale til håndtak
1-komponent plast
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
147.600 g
|
Standarder
EN 60900
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|