VDE Nebbtang vinklet 45° 1000 V, Zebra
Isolert Nebbtang med VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC). Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Lengde i tommer | Bakkelengde | Bakkebredde | Bakketykkelse | Bakkespissbredde | Bakkespisstykkelse | Materiale | Overflate | ISO | Materiale til håndtak | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071401 596961 1
|
Nebbtang 2-K sidevinklet L:160mm 1000V
|
Lengde
160 mm
|
Lengde i tommer
6-1/2 in
|
Bakkelengde
46 mm
|
Bakkebredde
16.5 mm
|
Bakketykkelse
9 mm
|
Bakkespissbredde
3 mm
|
Bakkespisstykkelse
2.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
ISO
Tenger og knipetenger - Tenger for grep og manipulering
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
182.000 g
|
Standarder
ISO 5745, EN 60900
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071401 578961 1
|
Nebbtang 45` L:210mm 1000V
|
Lengde
200 mm
|
Lengde i tommer
8-1/4 in
|
Bakkelengde
72 mm
|
Bakkebredde
17.5 mm
|
Bakketykkelse
9.5 mm
|
Bakkespissbredde
4 mm
|
Bakkespisstykkelse
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
ISO
Tenger og knipetenger - Tenger for grep og manipulering
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
224.500 g
|
Standarder
ISO 5745, EN 60900
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Godkjent til AUS (Arbeid under spenning) bruk.
Friboks
VDE Testing and Certification Institute er en tysk, uavhengig institusjon som kontrollerer og sertifiserer elektrotekniske innretninger, komponenter og systemer. Produsenter i over 50 land benytter i dag instituttet til å godkjenne sine produkter. Verktøyet som godkjennes gjennomgår blant annet spenningstest, trykktest, kuldetest, branntest, test av elektriske isolasjonsegenskaper og av isolasjonslagets klebeevne.
Tekniske data
- To komponent ergonomisk håndtak i synlighetfargene gul og rød
- Følger normene DIN ISO 5745 og IEC 60900
- Godkjent for arbeid under spenning inntil 1000V(AC) og 1500V(DC)
- Merket med det offisielle internasjonale 1000V symbolet
- VDE godkjenning
- GS merket (GS= Geprüfte Sicherheit/Testet sikkerhet)