Raaco reoler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1963118835738 5
|
Hylle, 5 stk, 90x31, Raaco
|
Bredde
|
Lengde
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
1963126182738 5
|
Hylle, 5 stk, 90x40, Raaco
|
Bredde
|
Lengde
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
0962200906990 4
|
Raaco stolpe 1000-4 L: 1m x4 stk
|
Bredde
2 cm
|
Lengde
100 cm
|
Materiale
Rustfritt stål
|
Produktvekt (per element)
913.000 g
|
Forp/Min.best.
4
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Hyller og stolper selges separat. For å få en 2 meter høy reol, trengs 8 stk. stolper og minimum 6 stk. hyller. Bygges hyllen ut med ett fag, trengs 4 stk. stolper og minimum 6 stk. hyller.
Tekniske data
- Galvaniserte hyller og stolper
- Leveres i to bredder på hyllene 31 cm og 40 cm
- Hyllens lengde er 90 cm
- Bæreevne pr. hylle: 100 kg